Anillo sellador, cobre, forma A
DIN 7603 cobre, forma A
ARN-CU-A-DIN7603-14X20X1,5
Nº de art.
046014 20
EAN 4011231389457
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas a atornillar.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro exterior (d2) | 19,9 mm |
Diámetro interno (d1) | 14,2 mm |
Grosor (h1) | 1,5 mm |
Tamaño nominal | 14 x 20 mm |
Material | Cobre |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | A |
DIN | 7603 |
Resistencia a temperatura máxima | 300 °C |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial) | R 1/4 pulgada |